Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum 500m:1250mm 1,0mm 20kg/cbm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaum - 1,0 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, Papier, Vlies, HDPE oder SK-Schutzfolie kaschierbar • Auf Wunsch auch antistatisch lieferbar • Schützt empfindliche Oberflächen vor Staub, Kratzern und Schäden durch sehr leichte Stöße
Weitere Informationen:
Stärke:
1 mm
Länge:
500 m
Qualität:
20 kg/m³
Produkteigenschaften:
perforiert | Rollenware
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
125 cm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, Schaumstoffeinlagen, Schaumstoffeinsatz, Schaumstoffzuschnitte, schaumfolie 500m, packschaum, Vlies, Schaumrollen, Wickelschaum, Zwischenlagenschaum, Rollenschaum, PESchaum, Schaumpolster, Polsterfolien, Polstermaterial, Schaum-folien, Schaumfolien, Oberflächenschutz, Softpolster, Folienpolster, Oberflächenschutzpolster, PE-Schaum, Oberflächenschutzfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2116*
  
Preis gilt ab 312.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 625 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 625 m²
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro m²
ab 3125 m²
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro m²
ab 6250 m²
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro m²
ab 312500 m²
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,8264*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,4276*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,3545*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,3232*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,2907*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,2188*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,226*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,9435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.