Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Joker-Haken für Hebeband/Rundschlinge Tragf. = 1000kg, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30811
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ASH.1t.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundschlingen-Lasthaken
Rundschlingenhaken
Rundschlingenlasthaken
rundschlingen lasthaken
Joker-Haken für Rundschlingen/Hebebänder • Skeletto-Prinzip spart Gewicht und erleichtert das Handling (bis 3 t-Version) • Geeignet als Verbinder zwischen Anschlagmitteln • Besonders robust: geschmiedeter Stahl der Sondergüte 8 Plus • Zum sicheren Einhaken in feste Anschlagpunkte • Mit Sicherungsfalle für mehr Anwendungs-Sicherheit • Macht aus Rundschlingen RS-Gehänge • Farbcodierung der Bauteile nach DIN EN 1492-1 • Hochfeste Beschlagteile nach DIN EN 1677
Weitere Informationen:
Maulweite:
29 mm
Farbe:
lila
Gewicht:
0,7 kg
Material:
Stahl
Marke::
Spanset
Hersteller:
SpanSet
Hakenart:
Joker-Haken
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.