Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anbauhaken VCGH-G 16 10000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007302
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     AH.R.100.48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauhaken
RUD VCGH-G Anbauhaken für schwere Lasten schraubbar - Anschlagpunkt • Der hochfeste Anbauhaken in schraubbarer oder schweißbarer Ausführung ist besonders für Seilstroppen, Rundschlingen und für Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring geeignet • Die stabile Hakensicherung verhindert ein unabsichtliches Aushängen des Anschlagmittels
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anbauhaken | Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
10000 kg
Gewinde:
M24
Gewicht:
8,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,16*
€ 707,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,18*
€ 696,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,71*
€ 656,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,55*
€ 637,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,60*
€ 600,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.