Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anbauhaken VCGH-G 22 20000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001945
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     AH.R.200.63
EAN/GTIN:
     4008244241834
Suchbegriffe:
Anbauhaken
RUD VCGH-G Anbauhaken für schwere Lasten schraubbar - Anschlagpunkt • Der hochfeste Anbauhaken in schraubbarer oder schweißbarer Ausführung ist besonders für Seilstroppen, Rundschlingen und für Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring geeignet • Die stabile Hakensicherung verhindert ein unabsichtliches Aushängen des Anschlagmittels
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anbauhaken | Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
20000 kg
Gewinde:
M24
Gewicht:
18,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,51*
€ 1.422,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,72*
€ 1.396,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,34*
€ 1.341,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,93*
€ 1.308,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,59*
€ 1.277,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.