Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz 15-25 mm 200 m blau FW 25 Spenderbox


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-24600
Hersteller:
     Novanet Kunststoff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz blau
Oberflächenschutznetz in Spendebox • Lässt sich leicht überstülpen • Unempfindlich gegenüber Öl, Nässe oder Fett • Passt sich leicht der Form an • Verletzungsgefahren werden reduziert • Dank ihrer Dehnfähigkeit sitzen die Schutznetze fest und rutschsicher
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Farbe:
blau
Hersteller:
Novanet Kunststoff
Marke::
Novanet Kunststoff
Duchrmesser:
15-25 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Schutznetze, Schutznetz, OberflächenSchutznetze, OberflächenschuztNetze, Schutznetzschlauch, Oberflächen-Schutznetze, Oberflächenschuzt-Netze, Produktschutznetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,538*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
121001.02
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.