Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kunststoffband schwarz, Spendekarton 15,5 x 0,55 mm, 1000m/Ro., #617


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Automatenband
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfahrzeugen • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,55 mm
Bruchlast:
1600 N
Länge:
1000 m
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Farbe:
schwarz
Breite:
15,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, pp-umreifungsband 16 x 0,5 mm, pp-umreifungsband 16 mm, pp-umreifungsband, ppumreifungsbänder, kunststoffbänder, verpackungsbänder, kunstoffbänder, Umreifungsbänder, Kunststoffband Spendesystem, verpackungsband, kunststoffband, kunstoffband, Kunststoffbänder Spendesystem, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03966*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,05236*
€ 0,06231
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,05186*
€ 0,06171
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,04956*
€ 0,05898
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,04736*
€ 0,05636
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,04556*
€ 0,05422
pro Meter
ab 3000000 Meter
€ 0,03966*
€ 0,0472
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,053*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0618*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
k.A.
ab € 540,19*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0437*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0401*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0887*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,1075*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03333*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 90,19*
Zubehör
Cader
ab € 16,75*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 151,88*
Zubehör
Strapex
ORS 1300.19
ab € 264,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.