Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung STRENOFIX L-243 50ml mittelfest blau


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-23236
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
STRENOFIX L-243 - Schraubensicherung • Für Verbindungen, die beim Zusammenfügen eine schnelle Festigkeit erreichen sollen • Geeignet für passive Werkstoffe (beschichtete Oberflächen), Edelstahl • Sehr gut bei ölhaltigen/verschmutzten Teilen • Temperaturbeständig bis -55°C bis 150°C
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Schraubensicherung
Farbe:
blau
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Marke::
Strenge
Inhalt:
50 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff mittelfest, dichtungskleber, strenge schraubensicherung, SchraubenKleber, SchraubenKlebstoffe, Schraubenfest, Schraubenfixierer, Schraubenfixierung, Fixierung Schrauben, Schrauben-Kleber, Schrauben-Klebstoffe, Fixierer Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 31,71*
€ 37,73
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lackfabrik Bäder
ab € 7,86*
Zubehör
Lackfabrik Bäder
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.