Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung hochfest grün schwer demontierbar 50ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-23233
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
L- 270 hochfest grün - Schraubensicherung • Für Verbindungen, die beim Zusammenfügen eine permanente Festigkeit erreichen sollen • Widersteht starken Vibrationen
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Schraubensicherung
Farbe:
grün
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Marke::
Strenge
Inhalt:
50 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, strenge schraubensicherung, SchraubenKleber, SchraubenKlebstoffe, Schraubenfest, Schraubenfixierer, Schraubenfixierung, Fixierung Schrauben, Schrauben-Kleber, Schrauben-Klebstoffe, Fixierer Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lackfabrik Bäder
ab € 7,82*
Zubehör
Lackfabrik Bäder
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.