Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetikett Kunststoff 120 x 64 mm, weiß, 2 Stanzlöcher, 1000St/Ktn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-22440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Anhängeetikette 2 Loch • Zum Aus- und Kennzeichnen von Fässern, Säcken, Gas-, Wasser- und Stromzählern, Feuerlöschern, Schränken, LKW, Waggons, Messgeräten und vieles mehr • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten: mit Etikettierpistole, Faden, Splinte, Plombendraht oder Plomben • Können beschriftet oder etikettiert werden
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Stärke:
5 mm
Produkteigenschaften:
2 Lochung | beschreibbar
Trägermaterial:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, hängeetiketten weiß 120mmx60mm, anhänge etikett, anhänge-etikett weiß, KunststoffAnhänger, PVCAnhänger, Kunststoff-Anhänger, PVC-Anhänger, KolliAnhänger, HängeEtikett, Einzeletiketten, Frachtgutanhänger, Kolli-Anhänger, Preisauszeichner Etiketten, Warenauszeichnung, Hängeschild, Anhänge, Etikett, Etikettierung, Auszeichnung, kennzeichnen, markieren, Kennzeichnung, Markierung, Etiketten, auszeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04799*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06359*
€ 0,07567
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06289*
€ 0,07484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06029*
€ 0,07175
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05859*
€ 0,06972
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05439*
€ 0,06472
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04799*
€ 0,05711
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 29,03*
Zubehör
k.A.
€ 0,01114*
Zubehör
k.A.
ab € 0,038*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01965*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00836*
Zubehör
Prebena
ab € 31,59*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00108*
Zubehör
Prebena
HHVZ 10
ab € 36,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.