Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter Ø 22 mm, weiß, 80 St/Pk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-18429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007219076815
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter weiß rund 22 mm, selbstklebend 80 Stk. • Vorgestanzt in praktischen Größen oder individuell zuzuschneiden • Schützen empfindliche Untergründe und erleichtern das Verschieben von Gegenständen auf glatten Untergründen • Filzgleiter aus abriebfesten, robustem Nadelfilz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Filz
Produkteigenschaften:
selbstklebend
Inhalt:
80 St/Kt
Duchrmesser:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.