Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetiketten "Lieferschein innenliegend" 100 x 50 mm,rot fluoreszierend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-18157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
"Lieferschein innenliegend" - Haftetiketten • Fluoreszierend für höchste Aufmerksamkeit • Einfaches Handling • Permanent haftend mit hoher Endfestigkeit; RoHS-konform
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Darreichungsform:
Rolle
Produkteigenschaften:
2-sprachig | fluoreszierend | permanent klebend
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Acrylat
Farbe:
rot
°C kurzfr.:
80 °C | -15 °C
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: KolliAnhänger, HängeEtikett, Einzeletiketten, Stückwarenanhänger, Frachtgutanhänger, Kolli-Anhänger, Preisauszeichner Etiketten, Hänge-Etikett, Warenauszeichnung, Anhängezettel, Hängeschild, Anhängeschild, Anhänge, Etikett, Etikettierung, Auszeichnung, kennzeichnen, markieren, Kennzeichnung, Markierung, Etiketten, auszeichnen, Preisauszeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,34*
€ 105,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,75*
€ 104,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,55*
€ 100,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,35*
€ 95,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,31*
€ 80,10
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 93,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.