Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4313 Papier synthetischer Kautschuk-Kleber weiß 50mx50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1777
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4313
EAN/GTIN:
     4005800183546
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
tesa 4313 weiß 50 m - Papier-Packband • Silikonfrei imprägnierte Oberfläche • Synthesekautschukklebmasse mit einer hohen Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss • Leicht abrollend • Universell einsetzbar für den manuellen oder maschinellen Verschluss mittelschwerer Versandschachteln • Bitte prüfen Sie vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut
Stärke:
107 µm
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
Produkteigenschaften:
bedruckbar
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Papierklebeband | Selbstklebeband
Breite:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 9,92*
€ 12,41*
8 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 18,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,50*
€ 25,17*
pro Packung
€ 4,60*
ab € 158,22*
€ 207,84024*
Lager 847
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 193,24008*
€ 227,65032*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,65032*
€ 270,90388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,18004*
€ 263,20425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,34028*
€ 247,92493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,65*
€ 234,0135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 193,24008*
€ 229,9557
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 5,36778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 14,32*
Zubehör
k.A.
ab € 8,31*
Zubehör
k.A.
ab € 10,45*
Zubehör
k.A.
ab € 168,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 23,35*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.