Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Spray Glue Sprühkleber PERMANENT für Papier Pappe Filz Gewebe 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-17273
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60021
EAN/GTIN:
     4042448003072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
tesa PERMANENT Spray Glue - Spühkleber • Tesa Sprühkleber PERMANENT 60021 ist ein sehr vielfältiger Kleber für permanente Verbindungen von Materialien wie Papier, Pappe, Filz, Gewebe, Folie, Holz, Leder, Styropor und viele andere Kunststoffe • Sauberes, sparsames, sicheres und schnelles Kleben von großen Flächen • Schnell trocknend und widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Belastungen • Besonders geeignet für leicht- bis mittelschwere Materialien mit glatter bis rauer Oberfläche • Feines und gleichmäßiges Sprühbild • Geeignet zum Kleben von Styropor • Frei von Silikon und chlorierten Lösungsmitteln • Geeignet für Modellbau, Palettenmarkierung / -kennzeichnung, Dekorationen, Verklebungen von Materialen wie Folien, Textilien und Filmen, Anbringung von Schaltplänen und Labels, Befestigen von P.O.S.-Displays • Für leichte, mittelschwere Materialien mit glatter/rauer Oberfläche
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Sprühkleber
Klebeuntergrund:
Filz | Folie | Holz | Kunststoff | Leder | Papier | Pappe | Styropor
Hersteller:
Tesa
Farbe:
beige
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Sprühkleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, tesa sprühkleber 500 ml, kunststoffkleber, alleskleber tesa, Aerosolklebstoffe, Sprühklebstoffe, Aerosolkleber, Kleber sprühen, Klebstoff sprühen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 11,66*
€ 14,66*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 13,57*
€ 14,68*
1 Tag
250
12
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 15,22*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 14,15*
€ 15,84*
Lager 847
1
1
€ 4,99*
ab € 21,53*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU
46745
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.