Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6300 Handabroller mit Messerabdeckung und Bremse 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17183
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     6300
EAN/GTIN:
     4042448913852
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
tesa 6300 - Handabroller • Messerabdeckung • Wendbares Messer • Zur Verarbeitung von Klebebändern bis zu einer Breite von 50mm und max. Rollendurchmesser von 120mm. • Manuell verstellbare Rollenbremse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Klebebandtyp:
Film-Klebeband | Kreppband | Packband
Produkteigenschaften:
Bremse | Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollen-Ø:
120 mm
Länge:
66 m | 150 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
205 mm
max. Rollenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller 50mm 66m tesa, filamentabroller 50 mm, tesa filamentabroller, tesaroller, tesa6300, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,86*
€ 10,58*
7 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 7,83*
€ 10,59*
2 Tage
75
1
€ 5,49*
ab € 8,02*
€ 10,84*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 12,52*
Lager 847
13
1
€ 4,99*
ab € 12,59*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
53838-00000-00
ab € 3,88*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,28*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
k.A.
ab € 7,95*
Zubehör
k.A.
ab € 4,94*
Zubehör
k.A.
ab € 6,52*
Zubehör
tesa
04169-00057-93
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.