Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4334 Präzisionskrepp gelb Acrylatkleber 50mx19mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-16648
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4334
EAN/GTIN:
     4042448816092
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
tesa-Krepp 4334 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp 4334 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet, die eine präzise Farb- und Lackkante erfordern • Die Klebmasse ist aus Acrylat • Das Trägermaterial ist aus glattem Papier • Tesa-Krepp 4334 besitzt eine sehr gute Farbhaftung und bildet sehr gute scharfe Farbkanten • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Klebeband ist gut für empfindliche und raue Oberflächen geeignet, hat eine sehr gute Anschmiegsamkeit und ist sehr leicht mit der Hand einzureißen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4334
Länge:
50 m
Stärke:
90 µm
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
80 °C
Farbe:
gelb
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | hohes Haftvermögen | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa gewebeband 50m x 19mm gelb, abdeckpapier, abdeckpapier 50m, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Malerabdeckband, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 3,64*
€ 5,37*
2 Tage
232
8
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,41*
4 Tage
226
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,75*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 5,90*
Lager 847
12
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 5,46*
€ 7,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,55*
€ 8,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,35*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.