Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPRAWELL Wellpappversandtasche Außen:250x353mm Q: 1.2E braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-16597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
SUPRAWELL - Versandtasche • Umweltfreundlich, da 100 % recyclingfähig • Schnelle und einfache Handhabung durch den Schnellklebeverschluss und die Aufreißperforation • Bestens geeignet, um Kataloge, Fachzeitschriften , Bücher, CDs, Bilder und andere empfindliche Gegenstände zu versenden • Weniger Porto durch das geringe Eigengewicht
Weitere Informationen:
Breite Innen mm:
247 mm
Höhe Innen mm:
350 mm
Breite Außen mm:
250 mm
Höhe Außen mm:
353 mm
Versandtaschentyp:
Versandtasche
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Material:
Wellpappe
Geeignet für DIN:
A3
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Wellpappumschläge, Wellpappumschlag, Buchverpackungen, Buchumschlag, Dokumentenversandtaschen, Dokumentenverpackungen, Dokumentenumschläge, Dokumentenumschlag, Katalogversandtaschen, Katalogumschläge, Katalogumschlag, Katalogverpackungen, Buchumschläge, Schutzumschläge, Schutzumschlag, Pappumschlag, Buchversandtaschen, Pappumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7231*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9331*
€ 1,11039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8931*
€ 1,06279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8431*
€ 1,00329
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7231*
€ 0,86049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.