Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4204 PP- Packband farblos 66mx19mm PV5 00


Menge:  Spulen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-16475
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005800183515
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
PP-Packband tesa 4204 transsparent - 66 m Naturkautschuk • tesafilm ® 4204 PV5 + tesafilm ® 4204 PV6 ist ein transparenter Universal Verpackungsklebefilm basierend auf einer PP-Folie und einer Acrylatdispersionsklebmasse. • Geräuscharmes Abrollen • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Tischabrollern Produktbeschreibung • Geeignet für das Verschließen von kleinen Schachteln, Dosen, Beuteln oder zum Anheften von Zetteln
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | leise abrollend | temperaturbeständig | UV-beständig
Farbe:
farblos
Modell-Nr:
4204
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, packband transparent, selbstklebeband transparent, klebeband transparent, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, packbänder transparent, Naturkautschukkleber, klebebänder transparent, selbstklebebänder transparent, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, PP4204, PPPackband, PPBand, PPbänder, PPPackbänder, PPKlebebänder, PPKlebeband, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, PP-Bänder, PP-Band, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Klebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Spule
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,91*
1 Tag
312
8
pro Spule
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 3,02*
3 Tage
228
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 3,02*
4 Tage
32
8
pro Spule
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 3,04*
Lager 847
96
8
pro Spule
€ 4,99*
ab € 2,51*
€ 3,52*
Menge:  Spulen  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Spulen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Spule
ab 15000 Spulen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Spule
1 Spule enthält 1 Rolle (ab € 2,51* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Spulen
Mindestbestellmenge: 8 Spulen ( entspricht € 28,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1010691
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.