Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölsignierkreide #795 gelb 110 mm x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-16306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4084900550014
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Ölsignierkreide gelb • Für Vormarkierung • Kennzeichnung • Unpapiert • 6-eckig • Feuerfester Anreißstift zum Schreiben auf glühendem Eisen, Blech und Stahl
Weitere Informationen:
Produktserie:
Kreide
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, lyra försterkreide gelb, fettstift, fettstift gelb, Markierkreide, Oelkreide, Ölkreide, PermanentMarker, Kennzeichnung, Markierung, Beschriftung, kennzeichnen, beschriften, markieren, Markierer, Filzmarker, Filzstifte, Filzmaler, Permanent-Marker, Marker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
543
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,34*
1 Tag
36
6
€ 3,95*
ab € 3,24*
€ 4,60*
5 Tage
346
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,85*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,85*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,24*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
L47667094101120
ab € 7,47*
Zubehör
profibau
71004
ab € 9,55*
Zubehör
profibau
70960
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.