Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton für 3er Präsentkarton 3er 400x280x110-380mm postgeprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Flaschen-Versandkarton 3er • DHL+UPS zertifiziert • Umverpackung für 3-er Flascheneinlage • Stabilisiert Inhalt beim Transport • Postgeprüfte Verpackung (PTZ geprüft) • Auf Wunsch auch für mehr als 3 Flaschen lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
110 mm
Kartontyp:
Präsentkarton
Pappenart:
Wellpappe
Flaschen:
3 Fl
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Weitere Suchbegriffe: geschenk karton, Postkartonagen, Flasche Verpackung, Flaschenverpackung, 3er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,66*
Zubehör
k.A.
ab € 3,50*
Zubehör
k.A.
ab € 3,44*
Zubehör
k.A.
ab € 91,15*
Zubehör
k.A.
ab € 93,16*
Zubehör
k.A.
ab € 92,96*
Zubehör
k.A.
ab € 92,37*
Zubehör
k.A.
ab € 78,55*
Zubehör
k.A.
ab € 84,71*
Zubehör
k.A.
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.