Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton für 2er Präsentkarton 2er 400x200x110-380 mm postgeprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Flaschen-Versandkarton 2er • DHL+UPS zertifiziert • Umverpackung für 2-er Flascheneinlage • Stabilisiert Inhalt beim Transport • Postgeprüfte Verpackung (PTZ geprüft) • Auf Wunsch auch für mehr als 3 Flaschen lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
110 mm
Kartontyp:
Präsentkarton
Pappenart:
Wellpappe
Flaschen:
2 Fl
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Weitere Suchbegriffe: geschenk karton, Postkartonagen, Flaschenverpackung, Flasche Verpackung, 2er, Postkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,95*
Zubehör
k.A.
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
ab € 3,06*
Zubehör
k.A.
ab € 91,00*
Zubehör
k.A.
ab € 93,42*
Zubehör
k.A.
ab € 92,92*
Zubehör
k.A.
ab € 92,34*
Zubehör
k.A.
ab € 78,82*
Zubehör
k.A.
ab € 84,27*
Zubehör
k.A.
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.