Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fexibles Kantenschutzprofil mit Metall, schwarz 100m 1-2,0 mm #3160820


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-14504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil klemmbereich 1-2...
kantenschutzprofil
Flexibles Kantenschutz-Klemmprofil • Vereinfacht die Verkleidung von Kanten • Entschärft und verkleidet Blechkanten • Ferner wird eine Zierwirkung erreicht • Auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind, bewirken die Metallklemmbänder einen festen Sitz • Schützt vor scharfen Kanten
Weitere Informationen:
Für Kantenstärken:
1-2 mm
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzprofil
Profilart:
U-Profil
Produkteigenschaften:
Metallklemmbänder
Länge:
100 m
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil 1000x50x100m, flexibler Kantenschutz, Kantenladeschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Kantenschutzprofile, Schutzprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7299*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,1399*
€ 2,54648
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,0599*
€ 2,45128
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,9399*
€ 2,30848
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,8299*
€ 2,17758
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,7299*
€ 2,05858
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.