Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsklebeband rot "geöffnet" 5 Sprachen Acrylat-Kleber 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-14390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Klebeband
Sicherheitsklebeband
Sicherheitssiegelband
Siegelband
"GEÖFFNET" 5 Sprachen rot - Sicherheitsklebeband • Bei Versuchen es zu entfernen, erscheint Aufschrift "Geöffnet" mehrsprachig • Diebstahl und andere nicht autorisierte Öffnungen von Packstücken können somit leichter festgestellt werden
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Geöffnet
Farbe:
rot | schwarz
Sprachen:
Deutsch | Englisch | Französisch | Italienisch | Spanisch
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | zum Markieren
Kern-Ø:
76 mm | 3 Zoll
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband | Warnklebeband
Produkteigenschaften:
bedruckt | feuchtigkeitsbeständig | witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Siegelbandrolle, Sigel-Band, sicherheitsklebeband rot 50mmx50m, sicherheits klebeband, sicherheitsklebeband rot, Markierbänder, Markierklebeband, Warnband, Markierklebebänder, Markierband, mehrsprachig, Kennzeichnungsbänder, 5sprachig, Warnbänder, Warnetiketten, Warnklebeband, Versandklebebänder, Kennzeichnungsband, rotes Warnband, rote Warnbänder, rot, Warnklebebänder, Versandklebeband, 5-sprachig, Warnhinweisbänder, Warnhinweisband, Gefahrbänder, Gefahrband, Bedruckte Bänder, Signalbänder, Signalband, Bedruckte Klebebänder, Gefahrklebebänder, Gefahrenklebebänder, Gefahrenklebeband, Gefahrklebeband, Warnbä, Warnba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 360 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 13,83*
Zubehör
k.A.
ab € 8,34*
Zubehör
k.A.
ab € 10,41*
Zubehör
k.A.
ab € 167,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 23,41*
Zubehör
tesa
6076
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.