Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband 303 Hotmelt-Kleber 48my transparent 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-14217
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polypropylenbänder
Selbstklebebänder Hotmeltkleber
Selbstklebeband Hotmeltkleber
selbstklebebänder transparent
PP-Packband 303 transparent - 66 m Hotmelt • Geeignet für das Verschließen leichter bis mittelschwerer Kartons • Gutes Kleb- und Haftvermögen auf vielen Oberflächen • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Auch in anderen Breiten und Farben erhältlich • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur kurzfristig bis +60° C • Leicht abrollend
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Moldex
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Stärke:
48 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,81*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.