Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetaschen 320x140x420mm Q: 80g/m² braun Topcraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papier-tragetasche braun
papier-tragetasche
Tragetasche aus Papier • Kraftpapier und verstärkge Henkel gewährleisten Transportsicherheit • Stabile Tüte aus Natron-Kraftpapier, um kleinere Produkte sicher zu tragen • Auf Wunsch auch mit Ihrem Aufdruck lieferbar • Auf Wunsch auch in weiteren Ausführungen • Ideal für Handel oder auf Messen
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Länge:
420 mm
Material:
Papier
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: papier-tragetaschen, Papiertüten, Einkaufsbeutel, Tüten, Einkaufstüten, Einkaufstaschen, Tragebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34503*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56503*
€ 0,67239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46503*
€ 0,55339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45503*
€ 0,54149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42503*
€ 0,50579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34503*
€ 0,41059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.