Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband - 200 mm Kern weiß 8,0 x 0,55 mm, 4000m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern weiß • Ideal für das Bündeln und Umreifen von Druckerzeugnissen und leichten Packstücken • Auf Wunsch sind bei Abnahme einer Palette 8 mm Bänder auch mit individuellem Druck lieferbar (Mehrkosten) • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manueller Anwendung • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Für die Automaten-Umreifung - effizient bei hohem Bedarfsaufkommen • 100 %-ig recyclefähig - umwelt- und ressourcenschonend
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Bandstärke:
0,55 mm
Bruchlast:
970 N
Länge:
4000 m
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Automatenumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
200 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 8mm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband bandbreite 8mm, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01842*
  
Preis gilt ab 4.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Meter
€ 0,02282*
€ 0,02716
pro Meter
ab 40000 Meter
€ 0,02102*
€ 0,02501
pro Meter
ab 80000 Meter
€ 0,02002*
€ 0,02382
pro Meter
ab 4000000 Meter
€ 0,01842*
€ 0,02192
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mosca
ab € 14.607,42*
Zubehör
Mosca
ab € 16.421,30*
Zubehör
Mosca
ab € 15.892,05*
Zubehör
Mosca
ab € 17.309,17*
Zubehör
Mosca
ab € 12.863,81*
Zubehör
Mosca
ab € 12.863,81*
Zubehör
Mosca
ab € 13.436,93*
Zubehör
Mosca
ab € 13.436,93*
Zubehör
k.A.
ab € 986,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.