Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband 851 48my transparent 66mx38mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648704581
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband 851 transparent - 66 m Acrylat • Zum Verschließen von Kartonagen • Hohes Klebe- und Haftvermögen • Alterungsbeständigkeit: hoch • UV-Beständigkeit: hoch • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Stärke:
44 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | bedruckbar | UV-beständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m 38mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Acrylatkleber, Selbstklebebänder Acrylat-Kleber, Selbstklebebänder Acrylatkleber, packband transparent, Selbstklebeband Acrylatkleber, selbstklebebänder transparent, selbstklebeband transparent, klebeband transparent, packbänder transparent, Selbstklebeband Acrylat-Kleber, klebebänder transparent, Acrylat-Kleber, PP851, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.