Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP- Packband Acrylat-Kleber 50my transparent 66mx25mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
packband transparent
selbstklebeband transparent
Acrylatkleber
Selbstklebeband Acrylat-Kleber
PP-Packband transparent - 66 m Acrylat • Zum Verschließen von Kartonagen • Hohes Klebe- und Haftvermögen • Alterungsbeständigkeit: hoch • UV-Beständigkeit: hoch • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für die von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Stärke:
50 µm
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | UV-beständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 45.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Rolle
ab 45000 Rollen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,74*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,71*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 357,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.