Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz 12,0 x 0,65 mm, 2200m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz gewaffelt • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Geeignet für Abrollwagen mit 406er Kern • Gewaffelte Qualität • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Ideal für leichte bis mittelschwere Packgüter • Zu 100 % recyclebar
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Bruchlast:
1765 N
Länge:
2200 m
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
406 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 12 x 0,6 mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03136*
  
Preis gilt ab 1.100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2200 Meter
€ 0,03996*
€ 0,04755
pro Meter
ab 4400 Meter
€ 0,03946*
€ 0,04696
pro Meter
ab 11000 Meter
€ 0,03836*
€ 0,04565
pro Meter
ab 22000 Meter
€ 0,03646*
€ 0,04339
pro Meter
ab 1100000 Meter
€ 0,03136*
€ 0,03732
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,053*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0617*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 518,51*
Zubehör
Strapex
ab € 0,13998*
Zubehör
k.A.
ab € 204,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,16*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,18*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04071*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0509*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04157*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04499*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04949*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0435*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0401*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0777*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.