Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strenge O74 - Handabroller blau, mit Bremse u. Strenge-Lasche 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13025
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648603563
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Strenge O74 mit Bremse - Handabroller • Mit Andruck-Lasche und Dorn sowie Schneidmesser • Robuste Verarbeitung für den dauerhaften Einsatz • Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten • Ersatzteile lieferbar • Sehr gute Handhabung • Geeignet für Klebebandrollen bis zu einer max. Breite von 100 mm • Ablaufbremse zum Beeinflussen des Abrollverhaltens
Weitere Informationen:
max. Rollenbreite:
75 mm
Marke::
Strenge
Klebebandtyp:
Kreppband | Packband
Produkteigenschaften:
Andrucklasche | Bremse | Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
Länge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller 50 mm 66 m, filamentabroller 50 mm, handabroller, O 74, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,36*
€ 26,76*
4 Tage
60
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 27,50*
5 Tage
60
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 37,79*
Lager 847
17
€ 4,99*
ab € 39,26*
€ 50,80*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1010577
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.