Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositionsband Kern 150 mm 19mm x 550m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12668
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
verpackungsbänder
kunstoffbänder
Polyesterband
Umreifungsband
Kompositband 150 mm Kern • Sehr hohe Bruchlast und Zugfestigkeit - optimal für Ladungen mit sehr hohem Gewicht • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur • Band kann beim Verwenden von Metallklemmen nachgespannt werden • Kunststoffummantelt, geeignet für empfindliche Oberflächen und Kanten • Hohe Reib- und Schnittfestigkeit, daher auch für scharfkantige Packstücke geeignet • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Spleißfrei - kein Einreißen des Umreifungsbandes - sicherer Halt der Ladung
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruchlast:
5886 N
Länge:
550 m
Bandsorte:
Kompositband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | Kunststoffummantelt
Kern-Ø:
150 mm | 200 mm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 120,38*
€ 143,25
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 115,86*
€ 137,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 110,47*
€ 131,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 106,36*
€ 126,57
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 96,88*
€ 115,29
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,64*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0532*
Zubehör
k.A.
ab € 0,062*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0774*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0937*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Greiner
ab € 370,14*
Zubehör
Cader
ab € 0,0772*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 90,49*
Zubehör
Cader
ab € 16,84*
Zubehör
ORGAPACK
ORS 1300.19
ab € 262,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.