Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband RK 220 Naturkautschuk-Kleber 55my transparent 66mx100mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12622
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
klebebänder transparent
selbstklebebänder transparent
Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleb...
Selbstklebebänder Naturkautschukkle...
PVC-Packband RK 220 transparent - 66 m Naturkautschuk • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Geeignet, um mittelschwere bis schwere Kartons dauerhaft zu verschließen • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C • Leise und gleichmäßig abrollend- keine unnötigen störenden Geräusche und Arbeitsbelastung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Recyclinggerecht • Gut bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Stärke:
55 µm
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | leise abrollend | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.