Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband 220 Naturkautschuk-Kleber 54my transparent 66mx75mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12620
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-packband transparent 75 mm x 66...
PVC-Packband 220 transparent - 66 m Naturkautschuk • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Gute Klebkraft auch bei Feuchtigkeit und Temperaturen von etwa -20 °C bis kurzfristig 70 °C (nach verarbeiten bei Raumtemperatur) • Sehr gute Soforthaftung und Klebkraft (auf Stahl 2 N/cm) sowie gute Reißkraft (min. 40,2 N/cm) für einen starken Halt • Bestens geeignet, um mittelschwere und schwere Kartonagen zuverlässig zu verschließen • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Sehr transparent, Firmennamen und Logos auf dem Karton bleiben gut zu sehen • Sowohl mit Handabroller als auch mit Verpackungsautomat sehr gut zu verarbeiten • Für unterschiedliche Oberflächen geeignet, auch für schwierige Oberflächen • Die Oberfläche lässt sich sehr gut direkt bedrucken
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
54 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band transparent, klebebänder transparent, packbänder transparent, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, selbstklebeband transparent, klebeband transparent, packband transparent, Naturkautschukkleber, selbstklebebänder transparent, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, monta 220, monta220, 220, PVC220, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Packband, Klebeband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,13*
Zubehör
k.A.
ab € 47,10*
Zubehör
Strenge
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.