Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Kunststoffband grün, Kern 406 mm, Polyester 12,5 mm x 0,59 mm, 2500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12609
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschweißgeräten (Vibrospannern) oder Umreifungsanlagen • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Unempfindlich gegen starke Temperaturschwankungen und Sonneneinstrahlung • Ideal, um schwere Verpackungen und Paletten-Ladungen zu umreifen • 100 %-ig recyclefähig - schonend zur Umwelt
Weitere Informationen:
Breite:
12,5 mm
Bandstärke:
0,59 mm
Bruchlast:
3010 N
Bandsorte:
PET-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
100 % recyclebar | recyceltes Material
Produkteigenschaften:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | glatt | nicht korrodierend | UV-beständig
Kern-Ø:
406 mm
Hersteller:
Strapex
Farbe:
grün
Länge:
2500 m
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, pet-umreifungsband 12,5 x 0,50 mm, kunststoff umreifungsband, pet-umreifungsband strapex, PETBänder, kunstoffbänder, PETBand, verpackungsbänder, Umreifungsbänder, Kunststoffbänder, Kunststoffband, PET-Band, PET-Bänder, kunstoffband, verpackungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03735*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Meter
€ 0,04705*
€ 0,05599
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,04675*
€ 0,05563
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 0,04395*
€ 0,0523
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,04235*
€ 0,0504
pro Meter
ab 1250000 Meter
€ 0,03735*
€ 0,04445
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0533*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0619*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Strapex
ab € 0,13898*
Zubehör
k.A.
ab € 204,78*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0399*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,089*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,1075*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Cader
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.