Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz 12,5 x 0,75 mm, 1800 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12478
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     376.113.818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individuell bedruckte Bänder möglich • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Für Packgüter bis ca. 30 kg • 100 %-ig recyclebar
Weitere Informationen:
Breite:
12,5 mm
Bandstärke:
0,75 mm
Bruchlast:
2620 N
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
406 mm
Hersteller:
Strapex
Farbe:
schwarz
Länge:
1800 m
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 12,7x0,73mm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband strapex, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04215*
  
Preis gilt ab 900.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Meter
€ 0,05315*
€ 0,06325
pro Meter
ab 3600 Meter
€ 0,05285*
€ 0,06289
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 0,05045*
€ 0,06004
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 0,04855*
€ 0,05777
pro Meter
ab 900000 Meter
€ 0,04215*
€ 0,05016
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0532*
Zubehör
k.A.
ab € 0,062*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Strapex
ab € 0,13998*
Zubehör
k.A.
ab € 204,35*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0399*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0774*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0937*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 90,49*
Zubehör
Cader
ab € 16,84*
Zubehör
ORGAPACK
ORS 1300.19
ab € 262,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.