| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-12404 Herst.-Nr.: 250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PVC-Klebeband 250F rot - 66 m Naturkautschuk • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen • Geeignet für den dauerhaften Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons sowie zur werbewirksamen Kennzeichnung der Waren • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig +70° C • Gut bedruckbar • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Recyclinggerecht Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Hersteller: | Monta | Rollentyp: | Handrolle | Anwendungsbereich: | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | Stärke: | 57 µm | Länge: | 66 m | Trägermaterial: | PVC | Kleber: | Naturkautschuk | Produkteigenschaften: | bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | Farbe: | rot | Modell-Nr: | 250F | Nachhaltigkeit: | recycelbar | Kern-Ø: | 3 Zoll | 76 mm | Klebebandtyp: | Packband | Selbstklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band rot, monta 250f, 250f, monta250f, PVC250F, Farbpackbänder, Farbige Packbänder, Farbbänder |
| | |
| |