Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PP-Filamentb. Längs/querverst 50m x 19mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12060
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
PP-Filamentband längs- und querverstärkt 361 (Breite: 19 mm; Länge: 50 m; Stärke: 150 µm; Kleber: Hotmelt ; min. Temp. beständig kurzfr. -35 °C; max. Temp. beständig kurzfr. 130 °C; Klebkraft: 8,0 N/cm; Reißkraft: 300 N/cm; Ausführung: längs- und querverstärkt) • Mit Glasfasern verstärkt • Hotmelt-Kleber • Zur Palettensicherung • Zum Bündeln von Metallen oder Kunstoffrohren • Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung • Besonders geeignet zum Verschließen schwerer Kartonagen (Gefahrgutverpackungen) • Hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit • Besonders hohes Kleb- und Haftvermögen • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Hitzebeständig-kurzfristig bis ca. +130° C • Kältebeständig- nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -35° C • Leicht abrollbar • Schwer bedruckbar • Recyclinggerecht
Weitere Informationen:
Breite::
19 mm
Länge::
50 m
Stärke::
150 µm
Kleber::
Hotmelt
min. Temp. beständig kurzfr.:
-35 °C
max. Temp. beständig kurzfr.:
130 °C
Klebkraft::
8,0 N/cm
Reißkraft::
300 N/cm
Ausführung::
längs- und querverstärkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 100 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 13,40*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 637,32*
Zubehör
tesa
06032-00000-00
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG