Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband 281 Naturkautschuk-Kleber 54my braun 66mx75mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12020
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-packband 66m x 75mm
PVC-Packband 281 braun - 66 m Naturkautschuk • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Behält seine Klebkraft auch bei Temperaturen von -20 - kurzfristig 70 °C (Verarbeitung bei Raumtemperatur) • Sehr gute Soforthaftung, Klebkraft und gute Reißkraft für einen starken Halt auf unterschiedlichen Oberflächen • PVC-Packband für den sicheren Verschluss mittelschwerer und schwerer Karton-Verpackungen • Rollt leise und gleichmäßig leicht ab, somit angenehm und ermüdungsfrei anzuwenden • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Der PVC-Träger lässt sich sehr gut bedrucken • Sowohl mit Handabroller als auch mit Verpackungsautomat sehr gut zu verarbeiten
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
54 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband braun, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschukkleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, 281, monta 281, monta281, PVC281, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Packband, Klebeband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,13*
Zubehör
k.A.
ab € 46,82*
Zubehör
Strenge
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.