Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum 500mx100mm 1,0 mm 20kg/cbm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaum - 1,0 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, Papier, Vlies, HDPE oder SK-Schutzfolie kaschierbar • Auf Wunsch auch antistatisch lieferbar • Schützt empfindliche Oberflächen vor Staub, Kratzern und Schäden durch sehr leichte Stöße
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Stärke:
1 mm
Länge:
500 m
Qualität:
20 kg/m³
Produkteigenschaften:
perforiert | Rollenware
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, Schaumstoffeinlagen, Schaumstoffeinsatz, Schaumstoffzuschnitte, packschaum rolle, packschaum, schaumfolie 500m, Vlies, Schaumrollen, Wickelschaum, Zwischenlagenschaum, Rollenschaum, PESchaum, Schaumpolster, Polsterfolien, Polstermaterial, Schaum-folien, Schaumfolien, Oberflächenschutz, Softpolster, Folienpolster, Oberflächenschutzpolster, PE-Schaum, Oberflächenschutzfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 750.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 m²
Mindestbestellmenge: 1500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 m²
€ 0,32*
€ 0,3808
pro m²
ab 7500 m²
€ 0,29*
€ 0,3451
pro m²
ab 750000 m²
€ 0,28*
€ 0,3332
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.