Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositionsband Kern 150 mm 16mm x 1000m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11750
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
verpackungsbänder
kunstoffbänder
Polyesterband
Umreifungsband
Kompositband 150 mm Kern • Sehr hohe Bruchlast und Zugfestigkeit - optimal für Ladungen mit sehr hohem Gewicht • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur • Band kann beim Verwenden von Metallklemmen nachgespannt werden • Kunststoffummantelt, geeignet für empfindliche Oberflächen und Kanten • Hohe Reib- und Schnittfestigkeit, daher auch für scharfkantige Packstücke geeignet • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Spleißfrei - kein Einreißen des Umreifungsbandes - sicherer Halt der Ladung
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Bruchlast:
2943 N
Länge:
1000 m
Bandsorte:
Kompositband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | Kunststoffummantelt
Kern-Ø:
150 mm | 200 mm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 110,76*
€ 131,80
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 108,79*
€ 129,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,71*
€ 123,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 98,86*
€ 117,64
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 89,50*
€ 106,51
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Signode
BCF-M 405
ab € 208,17*
Zubehör
k.A.
ab € 0,053*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0618*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0401*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0887*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,1075*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Cader
ab € 0,0487*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 90,19*
Zubehör
Cader
ab € 16,75*
Zubehör
Strapex
ORS 1300.19
ab € 264,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.