Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Plus Schnellfest 2 Komponenten-Epoxidharzkleber 35g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-115930
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026700457001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU -Plus Schnellfest • Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für schnelle, belastbare Verklebungen • Klebung trocknet transparent, ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung • Verarbeitungszeit (Tropfzeit) bis zu 5 Minuten. Handfestigkeit wird nach 20 Minuten erreicht • Die Endfestigkeit liegt bei ca. 19 N/mm² • Endfestigkeit bedeutet: Maximale Festigkeit nach dem Aushärten des Klebstoffes Diese wird in Newton pro Quadratzentimeter (N/cm²) angegeben. 10 N entspricht 1 kg • Klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, Hart-PVC etc.
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
2-Komponenten-Kleber
Klebeuntergrund:
Beton | Duroplaste | Glas | Hart PVC | Holz | Keramik | Marmor | Melamin | Metall | Porzellan | Stein
Hersteller:
Uhu
Farbe:
farblos
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS09
Inhalt:
35 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 8,75*
2 Tage
41
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 7,00*
€ 9,03*
3 Tage
unbekannt
1
pro Tube
€ 2,90*
ab € 7,16*
€ 9,24*
10 Tage
44
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 7,35*
€ 9,51*
Lager 847
3
1
pro Tube
€ 4,99*
ab € 12,07*
€ 15,26*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 15,26*
€ 18,16
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 15,15*
€ 18,03
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 14,80*
€ 17,61
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 14,46*
€ 17,21
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 13,73*
€ 16,34
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 12,07*
€ 14,36
pro Tube
1 Tube enthält 35 Gramm (ab € 0,34486* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.