Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebeband Papier K61 Naturk.-Kleber braun 55mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648708459
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Papier-Packband braun 50 m • Glatte Oberfläche • 100% Papier mit Naturkautschuk-Kleber • Temperaturbeständig bis + 60 °C • Auch zum Bündeln oder Markieren einsetzbar • Umweltfreundlich • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Rollentyp:
Handrolle
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Papierklebeband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, Umweltfreundliches Klebebänder, Oeko Klebebänder, Oeko bänder, Oeko Band, Oeko Klebeband, Umweltfreundliches Klebeband, Papierbänder, Papierpackbänder, Papierband, Papierklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
ab € 158,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,46*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.