Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtsackverschlüsse geglüht Länge: 120 mm Stärke: 1 mm 5000 St/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
drahtsackverschluss geglüht 1.0x120...
Drahtsackverschluss geglüht • Einfaches und schnelles Handling • Zum Bündeln von Stangen und Rohren • In verschiedenen Längen lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Stärke:
1 mm
Produkteigenschaften:
geglüht | verkupfert
Material:
Metall
Farbe:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: draht sackverschlüsse, draht-sackverschlüsse geglüht, säckeverschluss, säckebinder, säckedraht, Sackdraht, Rödeldraht, Sackverschluss, Sackbinder, säckeverschlüsse, säckeverschlussdraht, säckeverschluss Draht, Sackverschlussdraht, Verschlussdraht, Sackverschlüsse, Sackverschluss Draht, Ösendrähte, Ösendrath
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00981*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,01172*
€ 0,01395
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01152*
€ 0,01371
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,01079*
€ 0,01284
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01044*
€ 0,01242
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00981*
€ 0,01167
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westebbe
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.