Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Filamentband 351 Hotmelt-Kleber längsverstärkt 50mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10416
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
PP-Filamentband 351 längsverstärkt • Zur Palettensicherung • Zum Bündeln von Metallen oder Kunststoffrohren • Hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung durch 10-fache Glasfaserverstärkung bei 19 mm Breite • Hotmelt-Kleber, hohes Kleb- und Haftvermögen • Besonders geeignet zum Verschließen schwerer Kartonagen (Gefahrgutverpackungen) • Hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Hitzebeständig-kurzfristig bis ca. + 130° C • Kältebeständig- nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. - 35° C • Leicht abrollbar • Recyclinggerecht • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für schweres Packgut
Stärke:
120 µm
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Filament | PP
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
Produkteigenschaften:
fadenverstärkt | feuchtigkeitsbeständig | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | recyclinggerecht
Farbe:
transparent
Modell-Nr:
351
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Filamentklebeband | Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament band, filamentband 50m, Faserklebebänder, Verstärktes Klebebänder, Glasfaserklebebänder, 351, monta351, monta 351, Faserklebeband, Verstärktes Klebeband, Glasfaserklebeband, PP351, Gefahrgutklebebebänder, Filamentklebebänder, Filamentpackbänder, Filamentbänder, Gefahrgutpackbänder, Gefahrgutklebebänder, Filamentpackband, Gefahrgutpackband, Gefahrgutklebebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Strenge
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.