Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum TAP-O-PAC 28,5cmx100m 1,5mm 20kg/cbm perf. alle 300 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaumzuschnitte TAP-O-PAC • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen und Ausstopfen • Schützt vor Feuchtigkeit und Kratzern • In praktischem Spendekarton, alle 300 mm perforiert • Wirkt stoßdämpfend • Für empfindliche Holz-, Glas-, Kunststoff-, Metall- oder Chromflächen
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Länge:
100 m
Qualität:
20 kg/m³
Produkteigenschaften:
perforiert | Rollenware
Stärke:
1,5 mm
Perforation:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, Schaumstoffeinlagen, Schaumstoffeinsatz, Schaumstoffzuschnitte, packschaum rolle, packschaum, Rollenschaum, Trennvlies, Verpackungsschaum, Schaumrollen, Zwischenlagenschaum, Wickelschaum, Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,22*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 55,83*
€ 66,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 54,67*
€ 65,06
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 53,02*
€ 63,09
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 49,75*
€ 59,20
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 47,22*
€ 56,19
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.