Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tesa-PVC Band 4122 chamois 19mmx66m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1001076
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4122
EAN/GTIN:
     4005800029530
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
PVC Packband Tesa 4122 - Naturkautschuk 66 m (Farbe: chamois ; Breite: 19 mm; Länge: 66 m; Stärke: 88 µm; Kleber: Naturkautschuk ; max. Temp. beständig kurzfr. 70 °C; Reißkraft: 75 N/cm; Klebkraft: 2 N/cm; Reißdehnung: 100 %) • Sehr hohe Reißfestigkeit • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung • Geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen • Tesapack® 4122 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer sehr robusten und dicken PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse • Sehr hohe Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Farbe::
chamois
Breite::
19 mm
Länge::
66 m
Stärke::
88 µm
Kleber::
Naturkautschuk
max. Temp. beständig kurzfr.:
70 °C
Reißkraft::
75 N/cm
Klebkraft::
2 N/cm
Reißdehnung::
100 %
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 66,71008*
€ 71,34*
6 Tage
k.A.
6
Frei Haus
ab € 85,09008*
€ 89,52*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,34*
€ 84,8946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,90*
€ 83,181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,81008*
€ 79,504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,71008*
€ 79,385
pro Packung
1 Packung enthält 16 Rollen (ab € 4,16938* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 13,52*
Zubehör
k.A.
692061
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.