Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4100 PVC Naturkautschuk-Kleber 65my transparent geprägt 66mx75mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1001055
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4100
EAN/GTIN:
     4005800101120
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4100 PVC transparent - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Verpackungsklebeband aus geprägter PVC-Folie mit starkem Kleber aus Naturkautschuck • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2,2 N/cm) und Reißkraft (47 N/cm) für einen starken Halt und eine Reißdehnung von 75 % • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken • Leise und gleichmäßig abrollend • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | zum Markieren
Stärke:
65 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | leise abrollend
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent 75 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, klebebänder transparent, klebeband transparent, packbänder transparent, selbstklebeband transparent, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, selbstklebebänder transparent, packband transparent, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschukkleber, tea4100, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 7,11*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,15*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,52*
4
€ 4,60*
ab € 5,15*
€ 7,93*
Lager 847
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,35*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,10137* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 200,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,13*
Zubehör
k.A.
ab € 46,82*
Zubehör
Strenge
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.