Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4024 PP Acrylat-Kleber 50my weiß 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1001009
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4024
EAN/GTIN:
     4005800195655
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4024 PP 15 weiß - 66 m Acrylat • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • tesa 4024 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse • Leise abrollbar • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer • Problemlose manuelle und automatische Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln • Das Produkt zeichnet sich in der Anwendung durch ein ausgewogenes Verhältnis aus hohem Tack und hoher Scherfestigkeit aus
Weitere Informationen:
Stärke:
52 µm
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | leise abrollend | UV-beständig
Farbe:
weiß
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Acrylat-Kleber, Acrylatkleber, Selbstklebeband Acrylat-Kleber, Selbstklebebänder Acrylat-Kleber, Selbstklebeband Acrylatkleber, Selbstklebebänder Acrylatkleber, tesa4024, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,91*
16 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,92*
1 Tag
48
12
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,03*
8 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,15*
Lager 847
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 123,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06300-00001
ab € 7,79*
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,81*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,49*
Zubehör
tesa
6076
ab € 32,92*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,91*
Zubehör
k.A.
ab € 29,22*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.