Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4024 PP Acrylat-Kleber 52my transparent 66mx75mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1001006
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4024
EAN/GTIN:
     4005800195631
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4024 PP 15 transparent - 66 m Acrylat • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • tesa 4024 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse • Leise abrollbar • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer • Problemlose manuelle und automatische Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln • Das Produkt zeichnet sich in der Anwendung durch ein ausgewogenes Verhältnis aus hohem Tack und hoher Scherfestigkeit aus
Weitere Informationen:
Stärke:
52 µm
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | leise abrollend | UV-beständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
2 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Acrylat-Kleber, Acrylatkleber, packband transparent, klebeband transparent, selbstklebeband transparent, Selbstklebeband Acrylat-Kleber, Selbstklebebänder Acrylatkleber, selbstklebebänder transparent, Selbstklebeband Acrylatkleber, klebebänder transparent, packbänder transparent, Selbstklebebänder Acrylat-Kleber, tesa4024, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 4,32*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,33*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,74*
Lager 847
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,08*
4
€ 4,60*
ab € 3,04*
€ 5,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0597* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 121,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,15*
Zubehör
k.A.
ab € 47,22*
Zubehör
Strenge
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.