| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-1001000 Herst.-Nr.: 64014 EAN/GTIN: 4005800113567 |
| |
|
| | |
| tesapack 64014 PP transparent - 66 m Acrylat • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • tesapack 64014 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Arcylatdispersionsklebmasse. • Geräuscharmes Abrollen • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer • Problemlose manuelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten Versandschachteln • Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich • Aufgrund der hohen Transparenz kann tesapack 64014 auch als Etikettenschutz eingesetzt werden Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tesa | Rollentyp: | Handrolle | Anwendungsbereich: | für leichtes Packgut | Stärke: | 45 µm | Länge: | 66 m | Trägermaterial: | PP | Kleber: | Acrylat | Produkteigenschaften: | alterungsbeständig | leise abrollend | UV-beständig | Farbe: | transparent | Kern-Ø: | 3 Zoll | 76 mm | Klebebandtyp: | Packband | Selbstklebeband | Breite: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, selbstklebeband transparent, Selbstklebeband Acrylatkleber, Selbstklebebänder Acrylat-Kleber, Acrylat-Kleber, Selbstklebeband Acrylat-Kleber, klebeband transparent, klebebänder transparent, Selbstklebebänder Acrylatkleber, selbstklebebänder transparent, packbänder transparent, Acrylatkleber, packband transparent, tesa64014, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 1,26* | € 1,86* | | | | | 17 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 1,48* | € 1,86* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 1,25* | € 2,06* | | | | Lager 847 | | | | 48 | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02637* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 105,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|