Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. AQUARIUS Handtuchspender, Kunststoff 15,9x 28,7x14,2cm weiß C-/Z-Falz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8107544
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5033848038442
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
K.C. AQUARIUS 6956 klein - Handtuchspender • Reduzierter Handtuch-Verbrauch • Hygienische Einzeltuchentnahme, Handtuch ist bei Entnahme voll entfaltet • Aus schlagfestem Kunststoff • Mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle • Für Papierhandtücher in C- und Z-Falzung, inclusive Adapter für Interfold-Falzung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Aquarius | Kimberly Clark
Höhe:
142 mm
Breite:
287 mm
Tiefe:
159 mm
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen max.:
200 Tü
Farbe:
weiß
Spendertyp:
Einzelblattspender | Manueller Spender
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, KCSpender, InterfoldSpender, Kimberlyclarkspender, KC-Spender, Interfold-Spender, K.C.Spender, kc6956, kc 6956, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Falthandtuchspender, Papiertücherspender, Einmalhandtücherspender, tücherspender, Papiertuchspender, Interfold-Spender, Papierspender, kc6956, Wandspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Tuchspender, KCSpender, InterfoldSpender, Kimberlyclarkspender, KC-Spender, Einmalhandtuchspender, Handtuchspender, K.C.Spender,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 18,91*
Lager 847
4
€ 4,99*
ab € 15,55*
€ 21,69*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 15,65*
€ 21,82*
6 Tage
5
€ 5,50*
ab € 19,07*
€ 26,45*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6789
ab € 34,06*
Zubehör
Fripa
4021101
ab € 17,07*
Zubehör
k.A.
16002
ab € 17,07*
Zubehör
Kimberly-Clark
6663
ab € 54,12*
Zubehör
Strenge
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.